Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310378
Cod. Produttore
310378
Cod. EAN
3245063103788

Informazioni di prodotto

UPS Megaline OnLine 3,75 kVA 15min
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA 15MIN è una soluzione affidabile per la protezione dell'alimentazione. Progettato per garantire un'alimentazione continua e stabile, questo sistema offre un'autonomia di 15 minuti, ideale per mantenere i dispositivi critici attivi durante le interruzioni di corrente. Con una potenza di 3,75 KVA, è perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata capacità. Scegliere MEGALINE significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per le tue esigenze elettriche.

tensione d’ingresso

184 V 264 V

idoneo alla gestione di rete

altezza

475 mm

peso

43 kg

larghezza

270 mm

profondità

570 mm

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

Produttore

UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA 15MIN