Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310381
Cod. Produttore
310381
Cod. EAN
3245063103818

Informazioni di prodotto

UPS Megaline OnLine 2,5 kVA Rack

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS modulare monofase MEGALINE RACK 2500VA, 13 minuti di autonomia, 1 cabinet

tensione d’ingresso

184 V 264 V

idoneo alla gestione di rete

peso

34 kg

larghezza

270 mm

profondità

570 mm

altezza

475 mm

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

potenza in uscita effettiva

1750 W

potenza apparente di uscita

2500 VA

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

tempo di esclusione a carico massimo

13 min

Produttore

UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK