Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310377
Cod. Produttore
310377
Cod. EAN
3245063103771

Informazioni di prodotto

UPS Megaline OnLine 2,5 kVA 17min
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri l'UPS MEGALINE ONLINE da 2,5 KVA, progettato per garantire un'alimentazione continua e sicura. Con una durata di 17 minuti, questo sistema di alimentazione ininterrotta è ideale per proteggere i tuoi dispositivi elettrici da interruzioni impreviste. Realizzato con materiali di alta qualità, l'UPS MEGALINE offre prestazioni affidabili e una gestione efficiente dell'energia, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità nel proprio sistema elettrico.

tensione d’ingresso

184 V 264 V

idoneo alla gestione di rete

altezza

475 mm

larghezza

270 mm

peso

34 kg

profondità

570 mm

forma costruttiva

apparecchio fisso

tecnologia UPS

online

Produttore

UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA 17MIN