Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310388
Cod. Produttore
310388
Cod. EAN
3245063103887

Informazioni di prodotto

UPS Megaline OnLine 1,25 kVA Rack 30min

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS modulare monofase MEGALINE RACK 1250VA con espansione autonomia, 52 minuti di autonomia, 2kb

tensione d’ingresso

184 V 264 V

idoneo alla gestione di rete

peso

23.5 kg

profondità

570 mm

larghezza

270 mm

altezza

475 mm

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

potenza in uscita effettiva

875 W

potenza apparente di uscita

1250 VA

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

tempo di esclusione a carico massimo

22 min

Produttore

UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK 3