Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
connettore d'ingresso
allacciamento fisso
tecnologia UPS
online
forma costruttiva
apparecchio fisso
altezza
1345 mm
potenza in uscita effettiva
10000 W
potenza apparente di uscita
10000 VA
peso
118 kg
funzione di spegnimento automatico
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
1
frequenza secondaria
50 Hz
frequenza primaria
45 Hz
numero delle fase primarie
3
numero delle fase secondarie
contatto di commutazione a potenziale zero
efficienza totale
95 %
fattore di potenza in uscita
efficienza in modalità Eco
99 %
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
1 %
idoneo alla gestione di rete
tensione d’ingresso
320 V
SNMP
gamma di tensione d’uscita
380 V
profondità
800 mm
larghezza
400 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te