Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311061
Cod. Produttore
311061
Cod. EAN
3414972083492

Informazioni di prodotto

UPS KEOR SPE TOWER 1KVA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'UPS KEOR SPE TOWER 1KVA rappresenta una soluzione ideale per garantire un'alimentazione continua e stabile in caso di interruzioni di corrente. Progettato per soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese, questo UPS offre una potenza nominale di 1 KVA, assicurando la protezione dei dispositivi elettronici e dei dati critici. La sua struttura a torre consente un'installazione semplice e un utilizzo ottimale dello spazio. Con una gestione intelligente dell'energia, questo UPS contribuisce a ridurre i costi operativi e a prolungare la vita utile delle apparecchiature collegate. Grazie al design compatto e alla facilità d'uso, l'UPS KEOR SPE TOWER 1KVA è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un'unica soluzione.

tempo di esclusione a carico massimo

0.00016 min

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

numero delle fase primarie

1

frequenza primaria

47 Hz

frequenza secondaria

50 Hz

funzione di spegnimento automatico

peso

14.5 kg

potenza apparente di uscita

1000 VA

idoneo alla gestione di rete

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

potenza in uscita effettiva

800 W

efficienza in modalità Eco

98 %

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

fattore di potenza in uscita

0.8

efficienza totale

85 %

altezza

238 mm

gamma di tensione d’uscita

208 V

tensione d’ingresso

175 V

profondità

325 mm

larghezza

170 mm

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

tipo di tensione

AC

connettore d'ingresso

C14

forma costruttiva

apparecchio fisso

Produttore

UPS KEOR SPE TOWER 1KVA