Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
connettore d'ingresso
allacciamento fisso
tecnologia UPS
online
forma costruttiva
apparecchio fisso
altezza
890 mm
potenza in uscita effettiva
18000 W
con interfaccia di comunicazione RS 232
potenza apparente di uscita
20000 VA
peso
176 kg
funzione di spegnimento automatico
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
1
frequenza secondaria
50 Hz
frequenza primaria
40 Hz
numero delle fase primarie
3
numero delle fase secondarie
contatto di commutazione a potenziale zero
interfaccia USB
efficienza totale
94.5 %
fattore di potenza in uscita
0.9
efficienza in modalità Eco
98 %
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
2 %
idoneo alla gestione di rete
tensione d’ingresso
320 V
SNMP
gamma di tensione d’uscita
380 V
profondità
850 mm
larghezza
260 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te