Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC027251008
Cod. Produttore
027251008
Cod. EAN
8054684002937

Informazioni di prodotto

Serie UPM - Cassetta di derivazione in PA6 V0 equip., morsett. nodale 4 poli 25 mmq, dim. 183x183 mm
Cassette complete di morsettiera nodale quadripolare con base in materiale termoplastico, grado di protezione IP10. Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Predisposizione mediante foratura all’applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta. Viti coperchio antiperdenti. Complete di 3 passacavi conici. Applicazioni/installazioni: per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262.

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP54

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente/incassato

fissaggio del coperchio

avvitato

resistenza agli urti

IK09

numero di morsetti di collegamento

4

numero di ingressi

4

larghezza

183 mm

profondità

82 mm

con coperchio

lunghezza

183 mm

sezione max. del conduttore

25 mm²

Produttore

DKC

UPM25/1 CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA