Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di ingressi digitali
4
tensione ammessa nell’ingresso
0 V 250 V
con interfaccia ottica
componenti del sistema
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
montaggio su guida portante possibile
larghezza
17.5 mm
altezza
99 mm
profondità
114.5 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te