Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2902998
Cod. Produttore
2902998
Cod. EAN
4046356728812

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 30 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

12 V 12 V

max. corrente d’uscita 1

2.5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2.5 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

0.3 VA

potenza erogata

30 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

22.5 mm

altezza totale

90 mm

larghezza

22.5 mm

altezza

90 mm

profondità

84 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

UNO-PS/1AC/12DC/ 30W ALIMENTATORE