Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82941
Cod. Produttore
82941
Cod. EAN
8009561120969

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast PG9 D=10 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: PG9

diametro nominale

10 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

colore

nero

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

PG9

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG9 D 10