Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE382900
Cod. Produttore
382900
Cod. EAN
8009561508200

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast.PG7 D=8 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 8-13mm Filetto: PG7

lunghezza totale

25 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

diametro nominale

8 mm

esecuzione

diritto

colore

grigio

dimensione di collegamento filettatura

PG7

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG7 D 8 G