Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE382948
Cod. Produttore
382948
Cod. EAN
8009561576377

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast.PG7 D=10 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 10mm Filetto PG7

diametro nominale

10 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG7

esecuzione

diritto

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG7 D 10