Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82945
Cod. Produttore
82945
Cod. EAN
8009561121003

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast PG16 D=15 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: PG16

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

34 mm

diametro nominale

16 mm

esecuzione

diritto

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D 15