Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82912
Cod. Produttore
82912
Cod. EAN
8009561120778

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast PG11 D=12 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG11

lunghezza totale

28 mm

diametro nominale

12 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D 12