Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82956
Cod. Produttore
82956
Cod. EAN
8009561121089

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast M32 D=27 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: M32x1,5

diametro nominale

27 mm

lunghezza totale

48 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 27