Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82954
Cod. Produttore
82954
Cod. EAN
8009561121065

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast M20 D=15 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: M20x1,5

lunghezza totale

34 mm

diametro nominale

16 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

esecuzione

diritto

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D 15