Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82906
Cod. Produttore
82906
Cod. EAN
8009561120747

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G3/4 D=20 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: G3/4

lunghezza totale

40 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

colore

grigio

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D 20