Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82992
Cod. Produttore
82992
Cod. EAN
8009561198463

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G2' D=50 R7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 50-61mm Filetto: G2

diametro nominale

51 mm

lunghezza totale

80 mm

lunghezza della filettatura

20 mm

esecuzione

diritto

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D 50