Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82909
Cod. Produttore
82909
Cod. EAN
8009561198401

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1' D=32 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: G1

lunghezza della filettatura

15 mm

diametro nominale

32 mm

lunghezza totale

56 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

esecuzione

diritto

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 32