Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82931
Cod. Produttore
82931
Cod. EAN
8009561120891

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1/4 D=10 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: G1/4

diametro nominale

10 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D 10