Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82901
Cod. Produttore
82901
Cod. EAN
8009561120693

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1/4' D=10 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: G1/4

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

diametro nominale

10 mm

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D 1