Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82935
Cod. Produttore
82935
Cod. EAN
8009561120938

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1/2' D=17 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: G1/2

lunghezza della filettatura

13 mm

diametro nominale

16 mm

lunghezza totale

34 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D 1