Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82993
Cod. Produttore
82993
Cod. EAN
8009561198586

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1'1/2 D=45 R7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: G1 1/2

lunghezza totale

72 mm

diametro nominale

45 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 1/2 D