Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00935.G
Cod. Produttore
00935.G
Cod. EAN
8007352401228

Informazioni di prodotto

Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W verde

Documentazione tecnica

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, verde

tensione nominale

24 V

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

verde

tensione nominale

24.00

Produttore

Unità  segnalazione LED 12-24V 0,1W verde