Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00937.B
Cod. Produttore
00937.B
Cod. EAN
8007352458253

Informazioni di prodotto

Unità LED 12-24V 0,1W assiale azzurro

Documentazione tecnica

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, azzurro

tensione nominale

24 V

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

blu

tensione nominale

24.00

Produttore

Unità  LED 12-24V 0,1W assiale azzurro