Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00938.A
Cod. Produttore
00938.A
Cod. EAN
8007352458338

Informazioni di prodotto

Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra

Documentazione tecnica

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

tensione nominale

250 V

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

ambra/ambra gialla

tensione nominale

250.00

Produttore

Unità  LED 110-250V 0,3W assiale ambra