Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK904243
Cod. Produttore
904243

Informazioni di prodotto

UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1.5

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

apertura di chiave

29 mm

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

UNI-DICHT VERSCHRAUBUNGSKORPER PVDF