Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2907444
Cod. Produttore
2907444
Cod. EAN
4017918131531

Informazioni di prodotto

Parte superiore custodia

Documentazione tecnica

Custodie per guide DIN, Set composto dalla parte superiore della custodia, 4 prese base per circuiti stampati (a 4 poli) e 4 morsetti per circuiti stampati con connessione a vite (a 4 poli), larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: verde (simili RAL 6021)

larghezza

22.5 mm

altezza

38.5 mm

profondità

99 mm

materiale

plastica

colore

verde

numero RAL

6021

dimensione modulare (UM)

0.0225

temperatura d’esercizio

-40 °C 105 °C