Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3003350
Cod. Produttore
3003350
Cod. EAN
4017918099282

Informazioni di prodotto

Morsetto passante

Documentazione tecnica

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

lunghezza

42.5 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

colore

blu

Produttore

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM