Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0.14 mm² 1 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.25 mm² 0.75 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile multifilare
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a molla
allineabile
numero di poli
1
dimensione modulare
5.2 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te