Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30S4AM12
Cod. Produttore
XXS30S4AM12
Cod. EAN
3389119644976

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, acciaio inossidabile, cilindrico M30, diritto, 4 m, 4-20 mA

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30S4AM12 è progettato per garantire prestazioni elevate con un diametro cilindrico di 30 mm. Con un'uscita analogica che varia da 4 mA a 20 mA, offre una precisione eccezionale nelle applicazioni di misurazione. Il collegamento elettrico è facilitato da un connettore M12, che assicura un'installazione rapida e sicura. Questo sensore è ideale per ambienti industriali, dove affidabilità e robustezza sono fondamentali.

lunghezza del sensore

74.7 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

420 mm

zona cieca

420 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

30 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

larghezza del sensore

40 mm

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS SS CYL DIA 30 STR 4