Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30S2AM12
Cod. Produttore
XXS30S2AM12
Cod. EAN
3389119644846

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

lunghezza del sensore

75.75 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

155 mm

zona cieca

155 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

30 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

larghezza del sensore

30 mm

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

ULTRASONIC SENS SS CYL DIA 30 STR 2