Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30S1PM12
Cod. Produttore
XXS30S1PM12
Cod. EAN
3389119644570

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, acciaio inossidabile, cilindrico M30, diritto, 1 m, PNP

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30S1PM12 offre prestazioni eccezionali con un diametro cilindrico di 30 mm. Progettato per un collegamento elettrico affidabile tramite un connettore M12, questo dispositivo presenta un'uscita di commutazione PNP, garantendo una funzionalità programmabile e configurabile. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni industriali, assicurando precisione e efficienza nella rilevazione. Con un design robusto, il sensore è perfetto per ambienti di lavoro impegnativi.

temperatura ambiente

-25 °C

altezza del sensore

30 mm

intervallo di misura lunghezza

155 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

zona cieca

155 mm

diametro del sensore

30 mm

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

larghezza del sensore

30 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

75.75 mm

corrente d’uscita max.

100 mA

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS SS CYL DIA 30 STR 1