Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30P1PM12
Cod. Produttore
XXS30P1PM12
Cod. EAN
3389119644549

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, plastica, cilindrico M30, diritto, 1m, PNP

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30P1PM12 è progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con un diametro cilindrico di 30 mm, questo dispositivo è dotato di un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e sicuro. La sua uscita di commutazione PNP e la funzione programmabile lo rendono estremamente versatile, consentendo configurazioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche. Ideale per ambienti industriali, questo sensore combina precisione e affidabilità.

temperatura ambiente

-25 °C

altezza del sensore

30 mm

intervallo di misura lunghezza

105 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

zona cieca

105 mm

diametro del sensore

30 mm

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

larghezza del sensore

30 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

39.95 mm

corrente d’uscita max.

100 mA

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 1