Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza del sensore
39.95 mm
temperatura ambiente
-25 °C
diametro del sensore
30 mm
esecuzione dell’uscita analogica
0 V ... 10 V
tensione di alimentazione
24 V
altezza del sensore
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
larghezza del sensore
tipo di tensione
DC
sincronizzazione possibile
intervallo di misura lunghezza
1 mm
zona cieca
105 mm
precisione di ripetizione relativa
0.1 %
grado di protezione (IP)
IP67
Serie
Ultrasonic_sensors_XX
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te