Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXA30P2PM12
Cod. Produttore
XXA30P2PM12
Cod. EAN
3389119644730

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, plastica, cilindrico M30, angolato, 2 m, PNP

Documentazione tecnica

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

74.7 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

155 mm

zona cieca

155 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

30 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

larghezza del sensore

30 mm

tipo di tensione

DC

Produttore

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 ANG 2