Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30B4PM12
Cod. Produttore
XXS30B4PM12
Cod. EAN
3389119644914

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, metallo, cilindrico M30, diritto, 4 m, PNP

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30B4PM12 è progettato per offrire prestazioni elevate nella rilevazione di oggetti. Con un diametro cilindrico di 30 mm e una lunghezza di 4 metri, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali. Dotato di un connettore M12, garantisce un collegamento elettrico sicuro. La sua uscita di commutazione PNP e la funzione programmabile lo rendono flessibile e facilmente adattabile a diverse esigenze operative. Un'ottima scelta per chi cerca precisione e affidabilità.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

74.7 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

ottone

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

larghezza del sensore

40 mm

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

4 mm

zona cieca

420 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS M CYL DIA 30 STR 4M