Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30B4VM12
Cod. Produttore
XXS30B4VM12
Cod. EAN
3389119644969

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, metallo, cilindrico M30, diritto, 4 m, 0 ... 10 V

Documentazione tecnica

Il TEXXS30B4VM12 è un sensore ultrasonico di alta precisione con un diametro cilindrico di 30 mm e una lunghezza di 4 metri. Questo dispositivo è progettato per offrire un'uscita analogica da 0 V a 10 V, garantendo prestazioni affidabili e accurate. Il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M12, facilitando l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi. Questo sensore è ideale per applicazioni che richiedono misurazioni precise e affidabili nel campo dell'elettronica.

lunghezza del sensore

74.7 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

esecuzione dell’uscita analogica

0 V ... 10 V

tensione di alimentazione

24 V

altezza del sensore

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

ottone

larghezza del sensore

40 mm

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

4 mm

zona cieca

420 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS M CYL DIA 30 STR 4M