Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30B2PM12
Cod. Produttore
XXS30B2PM12
Cod. EAN
3389119644747

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, metallo, cilindrico M30, diritto, 2 m, PNP

Documentazione tecnica

Il TEXXS30B2PM12 è un sensore ultrasonico di alta precisione con un diametro cilindrico di 30 mm e una lunghezza di cavo di 2 metri. Questo dispositivo è dotato di un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e affidabile. La sua uscita di commutazione PNP e la funzione di commutazione programmabile lo rendono versatile per diverse applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore offre prestazioni eccellenti e una lunga durata nel tempo.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

75.75 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

ottone

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

larghezza del sensore

30 mm

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

2 mm

zona cieca

155 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS M CYL DIA 30 STR 2M