Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30P8PPM12
Cod. Produttore
XXS30P8PPM12
Cod. EAN
3389119644990

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor, plastic, cylindrical M30, straight, 8 m, 2 PNP

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30P8PPM12 è progettato per garantire prestazioni elevate con un diametro cilindrico di 30 mm e una lunghezza d'onda di 8 metri. La sua uscita analogica supporta un intervallo di 4 mA a 20 mA, mentre il connettore M12 assicura un collegamento elettrico affidabile. Con una funzione di commutazione PNP e la possibilità di programmazione e configurazione, questo sensore rappresenta una soluzione versatile per applicazioni industriali. La qualità dei materiali e la precisione rendono questo prodotto un alleato ideale per il monitoraggio e il controllo.

temperatura ambiente

-25 °C

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

altezza del sensore

30 mm

intervallo di misura lunghezza

290 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

zona cieca

290 mm

diametro del sensore

30 mm

metodo di regolazione

Teach-In

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

larghezza del sensore

43.2 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

43.2 mm

corrente d’uscita max.

100 mA

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC PL CYL DIA 30 STR 8M 2 P