Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXW54P3APL05
Cod. Produttore
XXW54P3APL05
Cod. EAN
3389110000627

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor, plastic, Wide Beam Φ54, 3m, 4…20mA+PNP, 0.5m cable
Il TEXXW54P3APL05 è un sensore ultrasonico di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili. Con un cavo di 0,5 metri, questo dispositivo è dotato di un'uscita analogica che varia da 4 mA a 20 mA e un'uscita di commutazione PNP. La sua funzione di commutazione è programmabile e configurabile, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, il sensore garantisce una lunga durata e precisione nelle misurazioni, rendendolo ideale per ambienti industriali.

distanza regolabile

425 mm

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

32.5 mm

corrente a vuoto

30 mA

temperatura ambiente

-40 °C

diametro del sensore

54 mm

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

sincronizzazione possibile

zona cieca

425 mm

metodo di regolazione

impostazione

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

54 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

frequenza di commutazione

1.6 Hz

larghezza del sensore

79 mm

tipo di tensione

DC

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC 3M, 4-2MA, 0,5 M CAVO