Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXW54P3HPL05
Cod. Produttore
XXW54P3HPL05
Cod. EAN
3389110000610

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor, plastic, Wide Beam Φ54, 3m, 0.5…4.5V+PNP, 0.5m cable

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XX, un'offerta di sensori a ultrasuoni che consentono il rilevamento senza contatto di oggetti in molti tipi di ambienti industriali. I sensori Telemecanique hanno ampliato la gamma di sensori a ultrasuoni con l'offerta a fascio largo XX, una soluzione grandangolare per soddisfare le esigenze specifiche delle apparecchiature mobili, come il rilevamento di ostacoli. Il riferimento corrisponde a un sensore in modalità a diffusione, con uscita analogica da 0,5V a 4,5V e un'uscita digitale a stato solido PNP. Dispone di un cavo TPU da 0,5m Ø 6mm (5 fili da 0,34mm, AWG 2 / 22). È un sensore grandangolare a ultrasuoni dedicato alle apparecchiature mobili. È configurabile tramite software e facile da programmare, con una distanza di rilevamento da 0,425m a 3m, regolabile fino a 4m con il software di configurazione. Il sensore a ultrasuoni è un prodotto IP69K, su lato e alloggiamento, adatto per applicazioni per interni o esterni (da -40°C a +70°C), nonché per il lavaggio ad alta pressione e ad alta temperatura. È un sensore a ultrasuoni con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa. Presenta una funzione di rilevamento del rumore abilitata per impostazione predefinita. L'involucro con diametro di 54mm è realizzato in plastica resistente ai raggi UV (PBT Valox). Il sensore dispone di un cavo TPU da 0,5m Ø 6mm (5 fili da 0,34mm, AWG 2 / 22). Peso: 0,115 kg. Il sensore a fascio largo XX, dedicato al rilevamento di ostacoli, soddisfa le esigenze specifiche delle apparecchiature mobili. È progettato per rilevare soffitti, fasci, cavi, impalcature, altre piattaforme o benne quando l'apparecchiatura mobile è in fase di sollevamento o rotazione. Il sensore a ultrasuoni a fascio largo è conforme alle certificazioni CE, UKCA e E2, nonché alle norme EEN/IEC 60947-5-2, UL 60947-5-2 e CSA C22.2 n° 60947-5 -2. Un cavo XXZKITDM6 di configurazione può essere acquistato separatamente. Consente il collegamento tra il sensore a fascio largo XX e un'interfaccia di configurazione. Il software di configurazione XX semplifica la programmazione di questi sensori. Il sensore può essere facilmente montato su una superficie piana, con 2 viti (da 4mm). Viene fornito con 2 inserti in acciaio Inox e 2 rondelle in silicone. Le viti non sono fornite insieme alla gamma a ultrasuoni XX per il rilevamento senza contatto, affidabile e ad alte prestazioni, indipendentemente dalla forma, dalla consistenza, dal colore o dalla trasparenza dell'oggetto target. Sono in grado di resistere anche agli ambienti industriali più difficili.

temperatura ambiente

-40 °C

altezza del sensore

54 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

zona cieca

425 mm

diametro del sensore

54 mm

distanza regolabile

425 mm

metodo di regolazione

impostazione

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

plastica

frequenza di commutazione

1.6 Hz

sincronizzazione possibile

larghezza del sensore

79 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

32.5 mm

corrente d’uscita max.

100 mA

corrente a vuoto

30 mA

Produttore

ULTRASONIC 3M, 0.5-4.5V, 0,5 M CABL