Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS18B1PM12
Cod. Produttore
XXS18B1PM12
Cod. EAN
0785901059776

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn=1m - PNP - SYNC - connector M12

Documentazione tecnica

Il TEXXS18B1PM12 è un sensore ad ultrasuoni di alta precisione, progettato per applicazioni industriali. Realizzato in robusto materiale metallico, offre un collegamento elettrico tramite un connettore M12, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua uscita di commutazione PNP e la funzione programmabile rendono questo sensore estremamente versatile, ideale per diverse esigenze di automazione. Con un design compatto e prestazioni elevate, il TEXXS18B1PM12 è la scelta perfetta per ottimizzare i processi industriali.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

45 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

18 mm

tensione di alimentazione

12 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

ottone

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

frequenza di commutazione

11 Hz

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

1 mm

zona cieca

105 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRA M18 SN 1M PNP SYNC M12 METAL