Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS18S1PM12
Cod. Produttore
XXS18S1PM12
Cod. EAN
0785901060178

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn=1m - PNP - SYNC - connector M12

Documentazione tecnica

Il TEXXS18S1PM12 è un sensore ultrasonico progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Realizzato in acciaio inox, questo modello presenta un connettore M12 per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua funzione di commutazione PNP è programmabile e configurabile, permettendo una grande versatilità nell'uso. Con il TEXXS18S1PM12, la precisione e la robustezza si uniscono per garantire risultati ottimali in ogni situazione.

temperatura ambiente

-25 °C

intervallo di misura lunghezza

1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

zona cieca

105 mm

diametro del sensore

18 mm

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

acciaio inox

frequenza di commutazione

11 Hz

sincronizzazione possibile

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

45 mm

corrente d’uscita max.

100 mA

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRA M18 SN 1M PNP SYNC M12 INOX