Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS18S1AM12
Cod. Produttore
XXS18S1AM12
Cod. EAN
0785901060444

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn=1m - analog 4-20mA - SYNC - connector M12

Documentazione tecnica

Il TEXXS18S1AM12 è un sensore ultrasonico di alta precisione progettato per applicazioni industriali. Questo dispositivo offre un'uscita analogica da 4 mA a 20 mA, garantendo una misurazione accurata e affidabile. Dotato di un connettore M12, facilita l'installazione e la connessione elettrica. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono ideale per ambienti di lavoro esigenti. Scopri l'efficienza e la versatilità di questo sensore per le tue esigenze di automazione.

forma della scatola

cilindro, filettatura

temperatura ambiente

-25 °C

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

intervallo di misura lunghezza

1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

zona cieca

105 mm

diametro del sensore

18 mm

distanza regolabile

1000 mm

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

acciaio inox

sincronizzazione possibile

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

45 mm

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRA M18 SN 1M ANALOG 4-20MA SYNC