Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS18P1VM12
Cod. Produttore
XXS18P1VM12
Cod. EAN
0785901059721

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn=1m - analog 0-10V - SYNC - connector M12

Documentazione tecnica

Il TEXXS18P1VM12 è un sensore ad ultrasuoni di alta precisione progettato per offrire un'uscita analogica da 0 a 10 V. Dotato di un connettore M12, questo dispositivo assicura una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua tecnologia avanzata garantisce prestazioni superiori in applicazioni industriali, rendendolo ideale per il monitoraggio e il controllo di vari processi. Con il suo design robusto e le caratteristiche innovative, il TEXXS18P1VM12 rappresenta una scelta eccellente per le esigenze di automazione.

distanza regolabile

1000 mm

lunghezza del sensore

45 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

18 mm

esecuzione dell’uscita analogica

0 V ... 10 V

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

1 mm

zona cieca

105 mm

tensione di alimentazione

24 V

forma della scatola

cilindro, filettatura

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tipo di tensione

DC

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRA M18 SN 1M ANALOG 0-10V SYNC M