Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXV18B1PAL5
Cod. Produttore
XXV18B1PAL5
Cod. EAN
3389119128124

Informazioni di prodotto

sensore ultrasonico - metallo M18 - Sn 50 mm - PNP NA - cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXV18B1PAL5 di alta qualità è progettato per operare a 24VDC con un'uscita PNP normalmente aperta. Realizzato con materiali durevoli, offre un'eccellente affidabilità per applicazioni industriali. La connessione elettrica avviene tramite cavo, garantendo una facile integrazione nei sistemi esistenti. Questo sensore è ideale per rilevamenti precisi e per ottimizzare i processi automatizzati. Scopri l'innovazione e la precisione che questo prodotto può portare al tuo lavoro.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

200 mA

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

lunghezza del sensore

65 mm

corrente a vuoto

15 mA

diametro del sensore

18 mm

intervallo di misura lunghezza

3 mm

zona cieca

3 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

forma della scatola

cilindro, filettatura

precisione di ripetizione relativa

1.5 %

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

materiale della scatola

ottone

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

frequenza di commutazione

80 Hz

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

DC

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTR M18 24VDC SN 50 PNP NO