Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK62104
Cod. Produttore
62104

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 red 1 x 0.33 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.33 mm²

sezione AWG

22

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

UL-CSA 300V.RED AWG 22