Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3030255
Cod. Produttore
3030255
Cod. EAN
4017918188573

Informazioni di prodotto

Ponticello a innesto

Documentazione tecnica

Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 4, colore: rosso

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

32 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

6.2 mm

colore

rosso